コヅチ
ペンチ差し
ペンチなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。
用途
2段ペンチ差用。
トラスコ品番
148-2985
材質
牛ヌメ皮
形状
ペンチ2段差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
230
奥行(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82573045
SP-04
¥
4,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください