PISCO(ピスコ)
機械式圧力センサ
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
559-3681
材質
本体樹脂:PBT、ナット:アルミニウム、開放リング:POM、継手:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS
形状
機械式圧力センサ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631976
VUSM104
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください