代表画像
PISCO(ピスコ)
機械式圧力センサ
VUSM104
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631976
品番
VUSM104
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
559-3681
材質
本体樹脂:PBT、ナット:アルミニウム、開放リング:POM、継手:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS
形状
機械式圧力センサ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応