油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールF3”
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
アルミニウムにも対応。
- 用途
- 床、排水設備、フライヤーなど加熱機器、排気設備:フード、フィルター、グリスカップ
- トラスコ品番
- 650-9964
- 材質
- 界面活性剤(10%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤(モノエタノールアミン、けい酸塩)
- 容量(kg)
- 5
- 希釈倍率
- 水で20倍にうすめて使用する。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(3個)
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)



