曜日別特売

特製ベンジン

特製ベンジン - タカビシ

油性にシミ抜きやアブラ落としに最適です。

用途
油性のシミ抜き。
トラスコ品番
554-8054
材質
石油系炭化水素
容量(mL)
500
タイプ
液体・本体
容量(L)
0.5
内容量
1本
注意
※パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608045S3873-13
¥915
¥829
¥912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする