タカビシ
特製ベンジン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82608045
品番
S3873-13
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
油性にシミ抜きやアブラ落としに最適です。
用途
油性のシミ抜き。
トラスコ品番
554-8054
材質
石油系炭化水素
容量(mL)
500
タイプ
液体・本体
容量(L)
0.5
注意
※パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること