代表画像
PISCO(ピスコ)
真空機器 真空発生器VB
VBL1066P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82605988
品番
VBL1066P
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品
電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。
機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
トラスコ品番
554-9007
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR
形状
角形ユニオン大気開放
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.15~0.7
到達真空度(kPa)
-66
使用流体
空気
ノズル
ノズルサイズ:10
適合チューブ外径D(Φmm)
真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大吸込流量(L/min[ANR])
42
供給圧力(MPa)
(定格)0.5
ノズル径(Φmm)
1