トヨトミ
石油こんろ K-324
2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
トラスコ品番
688-9146
タンク容量(L)
3.1
燃料消費量(L/h)
0.209
本体寸法(mm)奥行
358
本体寸法(mm)高さ
330
暖房出力(kW)
2.15
本体寸法(mm)幅
358
燃焼持続時間(h)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82630077
K-324
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください