トヨトミ
石油こんろ K-324
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
82630077
品番
K-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
トラスコ品番
688-9146
タンク容量(L)
3.1
燃料消費量(L/h)
0.209
本体寸法(mm)奥行
358
本体寸法(mm)高さ
330
暖房出力(kW)
2.15
本体寸法(mm)幅
358
燃焼持続時間(h)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応