簡易止水板 プラバリア部材

簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ簡易止水板 プラバリア部材 - セキスイ

土のうに代わる洪水防護製品プラバリアの部材です。
高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
簡単組立で、コンパクトに保管できます。
連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所をとりません。

用途
工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板として水害対策に。
トラスコ品番
699-3681
セット内容
メインパネル(SPBMPR):1台、連結パーツ(SPBCPY):1台
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
578
奥行(mm)
935
高さ(cm)
止水:50
幅(m)
0.78、延長止水:約0.8
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602689SPBES
¥45,000
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする