曜日別特売
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881

 

44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881
44-3755-XXL 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 82602881

耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXXL
全長(cm)25
内容量1双注文コード82602881品番44-3755-XXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番
691-6267
サイズ
XXL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ブルー/ブラック
規格
【EN388 2016】4442C、【EN388 2003】4542
コーティング
46085
ゲージ数
15
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする