耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
- トラスコ品番
- 708-1272
- 材質
- ネオプレンゴム、天然ゴム
- 厚さ(mm)
- 0.75
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 規格
- 【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X
- 適合規格
- EN ISO 374-5
- 全長(cm)
- 31.5
- 中指長(cm)
- 9
- 手のひらまわり(cm)
- 22.6
- 滑り止め効果
- エンボス加工
- EN388規格
- 2121X
- 内容量
- 1袋(12双)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ

























![使い捨て手袋”イージーグローブ 722ポリLD”(100枚入) 岡本[靴下] 使い捨て手袋”イージーグローブ 722ポリLD”(100枚入) 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05880730-261020-02.jpg)