オオサキメディカル ハイブリットグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨て手袋です。
プラスチック(ビニール)手袋にニトリル成分を配合することで、指先にしっかりフィットし、ニトリル手袋と同等の細かい操作が行えます。
ラテックスやパウダー、加硫促進剤を使用していないため、アレルギーが心配な方でも使用可能です。
医療・介護・機械作業・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
SS~Lのサイズバリエーションがあります。
ブルーとピンクの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることもできます。
ピンホールAQL2.5を満たします。
- 用途
- 医療機関での検査・検診
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
工場での操作
感染対策など
- トラスコ品番
- 557-5154
- 材質
- 塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
- 厚さ(mm)
- 0.09
- 色
- ブルー
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 24
- 中指長(cm)
- 8.5±0.5
- 手のひらまわり(cm)
- 21
- 左右区別
- 左右兼用
- 粉有無
- なし
- 食品衛生法
- 不適合
- 滑り止め加工の有無
- あり
- 内容量
- 1箱(200枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ






















