曜日別特売

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 - MAPA

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
682-7265
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
サイズ
S
規格
EN ISO 374-5規格適合
全長(cm)
41
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.2
ISO規格
タイプA - ALMNST
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616507934450007
¥343
¥309
¥340(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする