ハイオス
自動機用ねじ供給機
本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
123
高さ(mm)
146
奥行(mm)
181
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
80
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613356
JHSV-20RB
703-5516
M2.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614169
JHSV-26RB
703-5518
M2.6
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614388
JHSV-30RB
703-5528
M3.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619909
JHSV-12RB
703-5524
M1.2
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82622377
JHSV-23RB
703-5514
M2.3
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82624118
JHSV-10RB
703-5532
M1.0
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82632116
JHSV-14RB
703-5511
M1.4
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634417
JHSV-17RB
703-5520
M1.7
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください