ハイオス
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
トラスコ品番
703-5521
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
134
高さ(mm)
139
奥行(mm)
274
ねじ
M3.5
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
150
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635790
JHS-35RB
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください