曜日別特売

電動噴霧器 タンク容量2L

電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ電動噴霧器 タンク容量2L - BBKテクノロジーズ

ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。
見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。
USBケーブルで充電可能です。
先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。
狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。
スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。

用途
エアコン室内機アルフィン洗浄に。
スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。
付属品
ロングノズル、USBケーブル
トラスコ品番
718-5091
幅(mm)
135
高さ(mm)
265
電源(V)
3.7
タンク容量(L)
2
連続使用時間(時間)
約2時間
充電時間
2~3時間
噴射距離(m)
0.5~3.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630750C2BW
¥9,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする