曜日別特売
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750

 

C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750
C2BW 電動噴霧器 タンク容量2L BBKテクノロジーズ 82630750

電動噴霧器 タンク容量2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82630750
品番
C2BW
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。
見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。
USBケーブルで充電可能です。
先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。
狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。
スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。

用途
エアコン室内機アルフィン洗浄に。
スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。
付属品
ロングノズル、USBケーブル
トラスコ品番
718-5091
幅(mm)
135
高さ(mm)
265
電源(V)
3.7
タンク容量(L)
2
連続使用時間(時間)
約2時間
充電時間
2~3時間
噴射距離(m)
0.5~3.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする