曜日別特売
A 09 CFB 10X330 ”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA 82677345

代表画像

A 09 CFB 10X330 ”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA 82677345
A 09 CFB 10X330 ”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA 82677345

”ファブリックベルト”(不織布ベルト)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
粒度220
幅(mm)10
長さ(mm)330
内容量1箱(100本)注文コード82677345品番A 09 CFB 10X330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。
弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途
機械加工後の目つぶし、バリ取りに。
ステンレス製品のヘアライン加工に。
サビ、塗膜はがしに。
トラスコ品番
296-4180
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
220
色
赤
材質
基材:ナイロン不織布、砥材:アランダム砥粒(A)
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転方向に注意し、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする