曜日別特売

ボックス型コンテナ 204960 サンボックス#2-2B 透明

ボックス型コンテナ 204960 サンボックス#2-2B 透明 - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4402
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
1.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×29
有効内寸法・間口(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8267503520496000TM
¥1,880
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする