曜日別特売

除菌ウェットティッシュノンアルコールタイプ 40枚入×10個パック

除菌ウェットティッシュノンアルコールタイプ 40枚入×10個パック - アイリスオーヤマ

ノンアルコールタイプの除菌ウェットティッシュです。身の回りの気になる箇所をしっかり拭き取りながら清潔に保てます。キッチンやテーブルの油汚れや食べこぼしにも対応できるメッシュシートを採用し、ほこりや細かな汚れもしっかりキャッチ。さらに、ヒアルロン酸配合で手肌へのやさしさにも配慮しているため、毎日の除菌に安心して使える便利なアイテムです。

成分
水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸
形状
シート/メッシュ
枚数
40枚入り×10個(400枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×380×180
製品質量(g)
6200
シートサイズ
180×125mm
内容量
1袋(40枚×40パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03205637HSTS-40N10P
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする