ボックス型コンテナー 200230 サンボックス#2-2 ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
強度、段積みに優れ、多様な分野で使用されています。
サンボックス#18-2B、#18-2C、サンコールドボックス#21内に平面2個収納可能です。
- 用途
- 工場の保管、運搬用に
- トラスコ品番
- 705-4401
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 2
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 300×210×42
- 有効内寸法・間口(mm)
- 279
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 189
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 34
- 内容量
- 1個
ウェットティッシュ の新着商品
カテゴリ



























