サンコー(三甲)
ボックス型コンテナー 200230 サンボックス#2-2 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82674877
品番
20023000BL505
参考基準価格(税別)
¥1,878
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
強度、段積みに優れ、多様な分野で使用されています。
サンボックス#18-2B、#18-2C、サンコールドボックス#21内に平面2個収納可能です。
用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4401
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×42
有効内寸法・間口(mm)
279
有効内寸法・奥行(mm)
189
有効内寸法・高さ(mm)
34