サンコー(三甲)
ボックス型コンテナー 201824 サンボックス#18-2B 透明
全面ベタ目のスタンダードな多目的コンテナです。
堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。
用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
707-0697
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
17.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×350×30
有効内寸法・間口(mm)
458
有効内寸法・奥行(mm)
306
有効内寸法・高さ(mm)
111
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675148
20183400TM
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください