曜日別特売

ボックス型コンテナー 201824 サンボックス#18-2B 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82675148
品番
20183400TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

全面ベタ目のスタンダードな多目的コンテナです。
堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
707-0697
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
17.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×350×30
有効内寸法・間口(mm)
458
有効内寸法・奥行(mm)
306
有効内寸法・高さ(mm)
111

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする