日恵製作所
屋外仕様防水無線リモコン
離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作
複数台のリモコンで最大5台(推奨値) までの警告灯を操作
双方向通信で警告灯の状況を送信側リモコンの子機モニターで確認可能
質量(kg)
0.14
保護構造
IP67
定格電圧
単4×2(電池)
温度(℃)
-10~50
分類
変調方式/FSK(新型)
保護等級
IP67
機能
無線モジュール内蔵【送信】警告灯台数_5台まで、個別送信、一斉送信、子機モニター(LED ランプ)_5
保証期間
2年保証
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03765391
MU03FS
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください