MU03FS 防水小型無線リモコン 日恵製作所 82680240

MU03FS 防水小型無線リモコン 日恵製作所 82680240
MU03FS 防水小型無線リモコン 日恵製作所 82680240

防水小型無線リモコンMU03FS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は変調方式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
変調方式
FSK(新型)
注文コード
82680240
品番
MU03FS
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。
子機への一斉送信は最大5台まで可能。
また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。
落下衝撃吸収プロテクター装着
保護等級 IP67 防水仕様
手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能

到達距離(m)
150~300
変調方式
FSK(新型)
仕様
子機モニター:5
質量(kg)
0.14
定格電圧
単4 X 2
保護等級
IP67
機能
一斉送信、個別送信
注意
※電池は付属しておりません。子機の識別番号(ID)をご指定のうえ、ご注文ください。ID番号は子機本体の製品銘板に記載されておりますので、ご確認をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする