UL型タンク密閉丸型タンク
錆びないポリエチレン製です。
ほとんどの無機薬品に対応可能です。
補強枠の撤廃でメンテナンス性が大幅に向上します。
内装はナチュラルで清潔です。
- 用途
- 水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンクに。
設置用タンクに。
- トラスコ品番
- 108-3118
- セット内容
- 補強枠無し
- 材質
- ポリエチレン(PE)
- 寸法(mm)
- タンク本体:Φ500(マンホール)
- 高さ(mm)
- タンク本体:2050(胴部)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~40
- 容量(L)
- 5000
- 肉厚(mm)
- タンク本体:11.5
- 全高(mm)
- タンク本体:2480
- 外径(mm)
- タンク本体:1890
- 内容量
- 1台
注意
※ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ





























