代表画像
スイコー
UL型タンク密閉丸型タンク
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712020
品番
UL-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
錆びないポリエチレン製です。
ほとんどの無機薬品に対応可能です。
補強枠の撤廃でメンテナンス性が大幅に向上します。
内装はナチュラルで清潔です。
用途
水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンクに。
設置用タンクに。
トラスコ品番
108-3118
セット内容
補強枠無し
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
タンク本体:Φ500(マンホール)
高さ(mm)
タンク本体:2050(胴部)
使用温度範囲(℃)
-20~40
容量(L)
5000
肉厚(mm)
タンク本体:11.5
全高(mm)
タンク本体:2480
外径(mm)
タンク本体:1890
注意
※ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません