曜日別特売

エンビレスシリーズ ステンレスSUUボルト

エンビレスシリーズ ステンレスSUUボルト - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
サイズ
【締結ボルト・ナット】W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
管径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8268223610220070475025022.2220SU
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
8268262910220070475075060.560SU
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
8268278710220070475020015.8813SU
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
8268397710220070475050042.740SU
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
8268398610220070475030028.5825SU
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
826840471022007047504003430SU
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
8268419610220070475060048.650SU
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
8268423010220070475080076.375SU
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
8268466810220070475100089.180SU
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする