日栄インテック
耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
ボルトナット寸法
W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02559546
102200704730400
34
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
02559756
102200704730300
28.58
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
02559851
102200704730600
48.6
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
02560106
102200704730800
76.3
75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
02560332
102200704730500
42.7
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
02561400
102200704730250
22.22
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
02562222
102200704730200
15.88
13
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
02562337
102200704731000
89.1
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
02562712
102200704730750
60.5
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください