CTK
カラーテープ 白
ホットマーカーの性能を十分に発揮するメーカー純正テープです
消えにくく鮮明な印字が可能です
各ワーク材に適したテープをご用意しております
材質
ベースフィルム:PET
色
白
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82710760
S625-20-200
1箱(12巻)
20.0±1.0
200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82710769
C121-50-50
1箱(10巻)
50.0±1.0
50
¥
26,910
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82710778
C121-30-50
1箱(10巻)
30.0±1.0
50
¥
22,490
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82710787
S629-20-100
1箱(12巻)
20.0±1.0
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください