曜日別特売
C121-30-50 カラーテープ 白 CTK 82710778

カラーテープ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・テープ長さ・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10巻)
幅(mm)
30.0±1.0
テープ長さ(m)
50
注文コード
82710778
品番
C121-30-50
参考基準価格(税別)¥22,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ホットマーカーの性能を十分に発揮するメーカー純正テープです
消えにくく鮮明な印字が可能です
各ワーク材に適したテープをご用意しております

幅(mm)
30.0±1.0
テープ長さ(m)
50
材質
ベースフィルム:PET
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする