ベンチグラインダースタンド

ベンチグラインダースタンド - 大阪製罐

研削、研磨、バリ取り、刃物研ぎ、溶接後の面取り、サビを取る、切削、塗装をはがしたりするベンチグラインダー作業に最適!!

用途
ベンチグラインダー専用台
付属品
冷却水箱(ABS樹脂):W95×D47×H60mm(お客様にて取付)、トラスネジ M6×12mm 2本付、ナット M6 2個付、アンカーボルト M10×60mm 4本付
トラスコ品番
703-3385
材質
スチール
高さ(mm)
750
奥行(mm)
289
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
間口320×奥行280×板厚4.5
材質(天板)
スチール
内容量
1台
注意
※天板にはグラインダー(バイス)取り付け穴は開いておりません。
※グラインダー(バイス)の種類に合わせて穴を開けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712327BGS
55,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする