曜日別特売
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327

 

BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327
BGS ベンチグラインダースタンド 大阪製罐 82712327

ベンチグラインダースタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82712327
品番
BGS
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

研削、研磨、バリ取り、刃物研ぎ、溶接後の面取り、サビを取る、切削、塗装をはがしたりするベンチグラインダー作業に最適!!

用途
ベンチグラインダー専用台
付属品
冷却水箱(ABS樹脂):W95×D47×H60mm(お客様にて取付)、トラスネジ M6×12mm 2本付、ナット M6 2個付、アンカーボルト M10×60mm 4本付
トラスコ品番
703-3385
材質
スチール
高さ(mm)
750
奥行(mm)
289
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
間口320×奥行280×板厚4.5
材質(天板)
スチール
注意
※天板にはグラインダー(バイス)取り付け穴は開いておりません。
※グラインダー(バイス)の種類に合わせて穴を開けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする