曜日別特売

耐熱100シリーズ SUUボルト

耐熱100シリーズ SUUボルト - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
管径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8268256810220070472075076.375SU
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
8268290910220070472080089.180SU
オープン
¥6,098
¥6,708(税込)
4日以内出荷
8268294510220070472020022.2220SU
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
8268320710220070472025028.5825SU
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
8268334710220070472050048.650SU
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
8268356610220070472040042.740SU
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
82683618102200704721000114.3100SU
オープン
¥7,098
¥7,808(税込)
4日以内出荷
8268367010220070472030034.030SU
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
8268432710220070472060060.560SU
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする