曜日別特売

耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト

耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
サイズ
【締結ボルト・ナット】W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
管径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8268191110220070473025022.2220SU
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
8268228810220070473050042.740SU
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8268277810220070473075060.560SU
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
8268283910220070473030028.5825SU
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
8268311010220070473020015.8813SU
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
8268328610220070473100089.180SU
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
8268382810220070473080076.375SU
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8268455510220070473060048.650SU
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
826847111022007047304003430SU
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする