NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)
材質
アルミニウム製
スポーク数
2
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
18
19
20
24
28
寸法H(mm)
選択してください
44
45.5
47
52.5
61
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
質量(g)
選択してください
440
550
650
910
1380
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82688728
HSR-250-C22-AMC
1380
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
28
61
48
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82690645
HSR-200-C18-AMC-P
910
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
24
52.5
42
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692955
HSR-200-C20
910
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
24
52.5
42
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693007
HSR-160-C16
650
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
20
47
36
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699971
HSR-140-C14-AMC-P
550
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
19
45.5
36
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82700829
HSR-200-C18
910
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
24
52.5
42
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702649
HSR-200-C20-AMC-P
910
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
24
52.5
42
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82703735
HSR-125-C12-AMC-P
440
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
18
44
31
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82704995
HSR-250-C22
1380
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
28
61
48
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707041
HSR-125-C12-AMC
440
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
18
44
31
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82708109
HSR-200-C20-AMC
910
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
24
52.5
42
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82709649
HSR-160-C16-AMC
650
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
20
47
36
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください