曜日別特売
HSR-250-C22-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82688728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-250-C22-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82688728
HSR-250-C22-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82688728

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
1380
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82688728
品番
HSR-250-C22-AMC
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)

質量(g)
1380
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
61
寸法d(mm)
48
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
26.5
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
19
寸法T(mm)
12
寸法P(mm)
111
寸法s(mm)
34.5
寸法G(mm)
85
寸法R(mm)
22
スポーク数
2
ねじ穴
追加工押し:M6
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする