曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リーマ穴加工済み(許容差H8)。
・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82692018ECX-42-R10-N7123421030
¥4,730
¥4,698
¥5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706560ECX-34-R6-N402034623
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710367ECX-34-R8-N402034823
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする