曜日別特売
ECX-42-R10-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82692018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX-42-R10-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82692018
ECX-42-R10-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82692018
ECX-42-R10-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社) 82692018

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Cなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
10
注文コード
82692018
品番
ECX-42-R10-N
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

・リーマ穴加工済み(許容差H8)。
・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

質量(g)
71
寸法H(mm)
23
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
10
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
32
寸法h(mm)
4
寸法f(mm)
8.5
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
寸法Lc(mm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする