曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82688615ECX-42-T10-N7317421030
¥5,740
¥5,698
¥6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688719ECX-27-T6281127618
¥3,150
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693445ECX-42-T107317421030
¥5,870
¥5,798
¥6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693795ECX-34-T8-N421434823
¥3,690
¥3,598
¥3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする