曜日別特売
ECX-34-T8-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX-34-T8-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693795
ECX-34-T8-N 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693795

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプECX-34-T8-N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
34
注文コード
82693795
品番
ECX-34-T8-N
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。
末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし

質量(g)
42
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
34
寸法T(mm)
8
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
25
寸法H1(mm)
17
H(mm)
20
h(mm)
4.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする