曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき
・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。

内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82690846ECY-34-T8-A6524303234
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699289ECY-27-T6-A3720262527
¥3,440
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699831ECY-27-T6-B3720262527
¥3,130
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703069ECY-42-T10-A11228344042
¥6,680
¥6,598
¥7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706289ECY-34-T8-S6524303234
¥4,510
¥4,498
¥4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709369ECY-34-T8-B6524303234
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする