曜日別特売
ECY-27-T6-B 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82699831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECY-27-T6-B 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82699831
ECY-27-T6-B 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82699831

鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプECY-27-T6-B

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
27
注文コード
82699831
品番
ECY-27-T6-B
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき
・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。

質量(g)
37
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
27
寸法T(mm)
6
寸法s(mm)
9
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
20
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
4.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする