鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686847LZXS-40-SKS-L-50785040910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687285LZXS-40-SKS-L-80878040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687845LZXS-40-SKS-R-70837040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688019LZXS-50-SKS-R-2214422501112
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688466LZXS-40-SKS-L-35763540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689148LZXS-50-SKS-R-5215652501112
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691090LZXS-40-SKS-L-90899040910
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691300LZXS-50-SKS-R-6215962501112
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694057LZXS-50-SKS-R-102172102501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695457LZXS-50-SKS-R-3214832501112
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695615LZXS-50-SKS-L-6215962501112
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695938LZXS-50-SKS-L-3214832501112
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696550LZXS-40-SKS-L-40774040910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697128LZXS-40-SKS-R-15721540910
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697417LZXS-40-SKS-R-90899040910
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698720LZXS-40-SKS-L-60816040910
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700251LZXS-50-SKS-R-7216372501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702597LZXS-50-SKS-L-112176112501112
¥27,800
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704460LZXS-50-SKS-R-1214012501112
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704767LZXS-40-SKS-L-55795540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706368LZXS-50-SKS-L-4215142501112
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707601LZXS-50-SKS-R-4215142501112
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708197LZXS-50-SKS-L-102172102501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708416LZXS-40-SKS-R-20732040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709895LZXS-40-SKS-R-55795540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709947LZXS-40-SKS-L-30753040910
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする