LZXS-40-SKS-R-55 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82709895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZXS-40-SKS-R-55 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82709895
LZXS-40-SKS-R-55 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82709895
LZXS-40-SKS-R-55 鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 82709895

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法d・寸法Lなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(mm)
40
寸法L(mm)
55
注文コード
82709895
品番
LZXS-40-SKS-R-55
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

質量(g)
79
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
40
寸法D1(mm)
9
寸法s(mm)
10
寸法d2(mm)
20
回転方向
右回転
寸法h(mm)
26
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6
寸法s1(mm)
2.5
寸法sw2(mm)
15
寸法sw3(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする