曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-GVS-R:右回転 / LZX-GVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686470LZX-40-GVS-L-4526160453140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686777LZX-50-GVS-L-6228300623650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687380LZX-40-GVS-L-1526155153140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689681LZX-40-GVS-L-6526164653140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691598LZX-40-GVS-L-9026170903140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693375LZX-50-GVS-R-4228292423650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693506LZX-50-GVS-R-7228304723650
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693567LZX-40-GVS-R-9026170903140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694145LZX-50-GVS-R-102283131023650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694188LZX-40-GVS-R-4526160453140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695929LZX-40-GVS-R-5026161503140
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696035LZX-40-GVS-L-6026162603140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697819LZX-50-GVS-R-6228300623650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698275LZX-40-GVS-L-4026159403140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700287LZX-40-GVS-L-8026168803140
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703760LZX-50-GVS-L-3228289323650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705221LZX-40-GVS-L-1026154103140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705738LZX-40-GVS-L-5026161503140
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706587LZX-50-GVS-R-2228285223650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708389LZX-50-GVS-L-102283131023650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708651LZX-40-GVS-L-2526157253140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708985LZX-40-GVS-R-6526164653140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709317LZX-50-GVS-L-9228310923650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709466LZX-50-GVS-L-7228304723650
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする