曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82708651
品番
LZX-40-GVS-L-25
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。\n・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。\n・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。\n・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。\n・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。\n・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。\n・商品記号により、回転方向が選択できます。\n LZX-GVS-R:右回転\n LZX-GVS-L:左回転\n\n<構造>\n・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。\n・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。\n・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。\n・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする