鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-KVS-R:右回転 / LZX-KVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686217LZX-40-KVS-R-2526159255540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687021LZX-40-KVS-R-8026170805540
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687066LZX-50-KVS-R-2228269226250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687547LZX-40-KVS-R-1526157155540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688457LZX-40-KVS-L-1026156105540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688475LZX-40-KVS-L-2026158205540
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688631LZX-40-KVS-L-5026163505540
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688947LZX-40-KVS-L-4026161405540
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689401LZX-40-KVS-L-2526159255540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689559LZX-50-KVS-L-102282961026250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690049LZX-50-KVS-L-6228284626250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691370LZX-40-KVS-R-3026160305540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694468LZX-40-KVS-R-5026163505540
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696236LZX-50-KVS-L-8228292826250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698318LZX-50-KVS-R-4228276426250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698948LZX-50-KVS-R-3228273326250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699420LZX-50-KVS-R-7228288726250
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699867LZX-50-KVS-R-1228265126250
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700235LZX-40-KVS-R-6026164605540
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700847LZX-40-KVS-L-3026160305540
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702150LZX-50-KVS-L-9228294926250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703516LZX-50-KVS-R-5228281526250
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704040LZX-40-KVS-L-7026168705540
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704259LZX-40-KVS-L-8026170805540
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704609LZX-50-KVS-R-9228294926250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706420LZX-50-KVS-L-1228265126250
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706910LZX-50-KVS-L-4228276426250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706955LZX-40-KVS-R-4026161405540
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707488LZX-50-KVS-L-112283011126250
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709351LZX-40-KVS-R-2026158205540
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709667LZX-50-KVS-R-102282961026250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709999LZX-50-KVS-R-8228292826250
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする